※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×14 六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41525032 3×14 六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41525032

六角穴付ボルトP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 41525032 品番 3×14
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)14 材質/仕上ステンレス 種類P=1(JIS W組込) 座金外径×厚さ(mm)Φ8×0.5 寸法t(mm)1.3 寸法S(mm)2.5 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)3 寸法U(mm)1.5 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
今まで使っていた物と交換する

今まで使っていたボルトが鉄製でしたので、こちらのステン製に交換しました。

対象商品:
41525285
2022-11-11
用途:
DIYで、ソーラーパネル取付で使用
製造業

コストバリューが良いですね。
このブランドは、他の商品でも使用していますが
特に問題なく使用出来ています。

対象商品:
41525127
2019-08-07
用途:
外で使うスイッチの固定に使いました
その他業種

制度とか品質には全く問題はありません。
ワッシャー付きなのでワッシャーを買ったり付けたりする手間がいらないので楽ですし、取り付け作業が早いです。
芯もずれないので固定した時の見栄えも良いです。

対象商品:
41525391
2015-11-25
用途:
自動車の部品締結に。

スプリングワッシャー、ワッシャーが一体になっていますので、作業性がとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1564:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする