きねや足袋
きねや足袋の 防護服・保護服・特殊服
きねや足袋の 腕カバー
きねや青縞手甲4枚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
41525795
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
行田市にある創業90年の足袋メーカーが作る藍染手甲。伝統の武州本藍染の生地を使用。
使い込み、洗いを繰り返す度に違った風合いを楽しめます。
サイズ
特大
色
青
幅(cm)
8.7
扇内寸(cm)
20.5
扇外寸(cm)
28.5
注意
天然の染料を使用しています。摩擦による色移り、水濡れ・洗濯時に色落ちや生地が縮むことがあります。