YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の 防護服・保護服・特殊服
YETIAN(いえてん)の 腕カバー
マジック手甲 N40
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
41525874
品番
N40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
お祭りや仕事の手首保護に。
サイズ
大
色
紺
幅(cm)
8.5〜9
扇内寸(cm)
21
扇外寸(cm)
26
注意
※摩擦による色移り、水濡れ・洗濯時に色落ちや生地が縮むことがあります。
※製法上、サイズには誤差が発生いたします。