YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の 防護服・保護服・特殊服
YETIAN(いえてん)の 腕カバー
琉球藍手甲4枚 N44-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
41525987
品番
N44-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
お祭りや仕事の手首保護に。天然由来の染料を使用。
サイズ
大
色
藍色
幅(cm)
8.5
扇内寸(cm)
20.5
扇外寸(cm)
25.5
注意
天然の染料を使用しています。摩擦による色移り、水濡れ・洗濯時に色落ちや生地が縮むことがあります。