YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の 防護服・保護服・特殊服
YETIAN(いえてん)の 腕カバー
柄手甲4枚 N-044
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
色(柄)
C/1赤
色
赤
サイズ
大
注文コード
41526023
品番
N-044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
お祭りや仕事の手首保護に。少し楽しい柄手甲。
サイズ
大
色(柄)
C/1赤
扇内寸(cm)
20.5
扇外寸(cm)
25.5
色
赤
幅(cm)
8.5
注意
摩擦による色移り、水濡れ・洗濯時に色落ちや生地が縮むことがあります。