※使用例

- 目隠しフェンス DAIM 41526416 - 目隠しフェンス DAIM 41526416 - 目隠しフェンス DAIM 41526416

目隠しフェンス

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41526416 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

落ち着きのあるブラウン色で外観を損なわない。
縦・横パイプとも樹脂コーティングのため丈夫で長持ち。
専用連結部品付。工具を使わず簡単連結(複数購入時)。

用途隣家との境や玄関回りなどの人目が気になる場所に縦パイプを土に差し込むだけ 材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、EPDM、ポリプロピレン、ナイロン、ABS 寸法(幅W×高さH)(mm)900×1200 太さ(mm)【縦パイプ】Φ32.8(樹脂コーティング)、【横パイプ】78×28.8(角パイプ・樹脂コーティング)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41526434
2021-12-27
用途:
隣とのブロックの内側に設置
その他業種

女性1人で楽々作業できました。
見た目がお洒落でとても良い買い物でした。

5人が参考にしています
対象商品:
41526425
2021-03-27
用途:
壊れた塀の入れ替え
都市企画株式会社 様 (不動産業)

幅が90cmだけでなく半分の45cmがあるとありがたい

2人が参考にしています
対象商品:
41526425
2020-05-30
用途:
隣家との目隠しに
医療・福祉・介護関連業

隣家との目隠しの為に購入。
地面に差し込むタイプが欲しくてこちらにしました。フェンスに適度な間隔が空いている為、風で倒れる事もなさそうです。
3枚購入して連結させましたが、女性一人でも設置出来ました。
とても満足です。

10人が参考にしています
対象商品:
41526416
2020-07-26
用途:
庭の手入れ

値段の割に見栄えがして素人でも簡単に設置できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする