口径(Φmm)40
電源(V)三相200
周波数(Hz)50
全揚程(m)9.5・9.0・8.3
吐出量(m3/min)0.1・0.15・0.2
タイプO-3ME
用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用
付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1
材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C
質量(kg)46
種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形
極数4
寸法L(mm)585
寸法H(mm)95
フランジ薄形
寸法d(mm)12
寸法a(mm)140
構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)123
寸法F(mm)278
寸法S(mm)280
寸法D(mm)290
寸法E(mm)60
寸法B(mm)290
寸法C(mm)413
寸法T(mm)696
寸法N(mm)60
寸法O(mm)7.5
寸法I(mm)73
寸法J(mm)442
寸法G(mm)175
寸法R(mm)7
寸法U(mm)23
寸法c(mm)105
取扱液清水・汚水
寸法M1(mm)264
寸法Rc1-1/2
寸法K1(mm)287
寸法K2(mm)242
寸法M2(mm)210
液温(℃)0〜40(凍結不可)
同期回転速度(min-1[r.p.m])1500
電動機(kW)0.75
寸法n×h(mm)4×15