画像準備中

陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41526547 品番 O-3ME
参考基準価格(税別)¥161,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。
軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。
全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。
密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。

口径(Φmm)40 電源(V)三相220 周波数(Hz)60 全揚程(m)11・10.5・9.5 吐出量(m3/min)0.1・0.13・0.17 タイプO-3ME 用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用 付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1 材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C 質量(kg)46 種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形 極数4 寸法L(mm)585 寸法H(mm)95 フランジ薄形 寸法d(mm)12 寸法a(mm)140 構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受 寸法A(mm)123 寸法F(mm)278 寸法S(mm)280 寸法D(mm)390 寸法E(mm)60 寸法B(mm)290 寸法C(mm)413 寸法T(mm)696 寸法N(mm)60 寸法O(mm)7.5 寸法I(mm)73 寸法J(mm)442 寸法G(mm)175 寸法R(mm)7 寸法U(mm)23 寸法c(mm)105 取扱液清水・汚水 寸法M1(mm)264 寸法Rc1-1/2 寸法K1(mm)287 寸法K2(mm)242 寸法M2(mm)210 液温(℃)0〜40(凍結不可) 同期回転速度(min-1[r.p.m])1800 電動機(kW)0.75 寸法n×h(mm)4×15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする