曜日別特売

陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
周波数(Hz)60
電動機(kW)1.5
電源(V)三相220
口径(Φmm)50
内容量1台注文コード41526565品番O-4ME
参考基準価格(税別)¥166,300販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。
軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。
全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。
密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。

用途
工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用
口径(Φmm)50電源(V)三相220周波数(Hz)60全揚程(m)13・12・10吐出量(m3/min)0.18・0.25・0.37タイプO-4ME付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C質量(kg)47種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4寸法L(mm)628寸法H(mm)88フランジ薄形寸法d(mm)12寸法a(mm)155構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受寸法A(mm)23寸法F(mm)281寸法S(mm)323寸法D(mm)393寸法E(mm)60寸法B(mm)290寸法C(mm)413寸法T(mm)739寸法N(mm)63寸法O(mm)-3.5寸法I(mm)65寸法J(mm)442寸法G(mm)178寸法R(mm)7寸法U(mm)25寸法c(mm)120取扱液清水・汚水寸法M1(mm)260寸法Rc2寸法K1(mm)288寸法K2(mm)248寸法M2(mm)224液温(℃)0~40(凍結不可)同期回転速度(min-1[r.p.m])1800電動機(kW)1.5寸法n×h(mm)4×15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする