口径(Φmm)50
電源(V)三相220
周波数(Hz)60
全揚程(m)10.5・9.8・9.0
吐出量(m3/min)0.12・0.16・0.2
タイプOL-4ME
用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用
付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1
材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C
質量(kg)46
種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形
極数4
寸法L(mm)585
寸法H(mm)95
フランジ薄形
寸法d(mm)12
寸法a(mm)155
構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)123
寸法F(mm)278
寸法S(mm)280
寸法D(mm)390
寸法E(mm)60
寸法B(mm)290
寸法C(mm)413
寸法T(mm)696
寸法N(mm)60
寸法O(mm)7.5
寸法I(mm)73
寸法J(mm)442
寸法G(mm)175
寸法R(mm)7
寸法U(mm)23
寸法c(mm)120
取扱液清水・汚水
寸法M1(mm)264
寸法Rc2
寸法K1(mm)287
寸法K2(mm)242
寸法M2(mm)210
液温(℃)0〜40(凍結不可)
同期回転速度(min-1[r.p.m])1800
電動機(kW)0.75
寸法n×h(mm)4×15