口径(Φmm)65電源(V)三相220周波数(Hz)60全揚程(m)12.7・11.5・9.7吐出量(m3/min)0.32・0.45・0.6タイプO-5ME付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C質量(kg)72種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4寸法L(mm)693寸法H(mm)123フランジ薄形寸法d(mm)15寸法a(mm)175構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受寸法A(mm)157寸法F(mm)328寸法S(mm)371寸法D(mm)453寸法E(mm)105寸法B(mm)305寸法C(mm)462寸法T(mm)836寸法N(mm)73寸法O(mm)0寸法I(mm)86寸法J(mm)525寸法G(mm)223寸法R(mm)6寸法U(mm)25寸法c(mm)140取扱液清水・汚水寸法M1(mm)314寸法Rc2-1/2寸法K1(mm)335寸法K2(mm)280寸法M2(mm)256液温(℃)0~40(凍結不可)同期回転速度(min-1[r.p.m])1800電動機(kW)2.2寸法n×h(mm)4×15