口径(Φmm)80
電源(V)三相200
周波数(Hz)50
全揚程(m)9.5・7.5・5.0
吐出量(m3/min)0.45・0.7・0.9
タイプO-6ME
用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用
付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1
材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C
質量(kg)73
種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形
極数4
寸法L(mm)693
寸法H(mm)123
フランジ薄形
寸法d(mm)15
寸法a(mm)185
構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)158
寸法F(mm)335
寸法S(mm)371
寸法D(mm)468
寸法E(mm)110
寸法B(mm)310
寸法C(mm)468
寸法T(mm)842
寸法N(mm)73
寸法O(mm)5
寸法I(mm)86
寸法J(mm)525
寸法G(mm)223
寸法R(mm)6
寸法U(mm)25
寸法c(mm)150
取扱液清水・汚水
寸法M1(mm)314
寸法Rc3
寸法K1(mm)335
寸法K2(mm)280
寸法M2(mm)256
液温(℃)0〜40(凍結不可)
同期回転速度(min-1[r.p.m])1500
電動機(kW)2.2
寸法n×h(mm)8×15