口径(Φmm)80
電源(V)三相220
周波数(Hz)60
全揚程(m)14.5・13・9
吐出量(m3/min)0.5・0.7・1.0
タイプO-6ME
用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用
付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1
材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C
質量(kg)73
種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形
極数4
寸法L(mm)712
寸法H(mm)117
フランジ薄形
寸法d(mm)15
寸法a(mm)185
構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受
寸法A(mm)158
寸法F(mm)341
寸法S(mm)386
寸法D(mm)414
寸法E(mm)110
寸法B(mm)310
寸法C(mm)468
寸法T(mm)857
寸法N(mm)79
寸法O(mm)10
寸法I(mm)90
寸法J(mm)530
寸法G(mm)229
寸法R(mm)6
寸法U(mm)28
寸法c(mm)150
取扱液清水・汚水
寸法M1(mm)330
寸法Rc3
寸法K1(mm)365
寸法K2(mm)310
寸法M2(mm)280
液温(℃)0〜40(凍結不可)
同期回転速度(min-1[r.p.m])1800
電動機(kW)3.7
寸法n×h(mm)8×15