※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×20 六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/3価ブラック)(パック品) 大阪魂 41527087 8×20 六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/3価ブラック)(パック品) 大阪魂 41527087

六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/3価ブラック)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41527087 品番 8×20
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)20 材質SCM435 種類P=3(SW+JIS W組込) 座金外径×厚さ(mm)18×1.6 寸法t(mm)4 寸法S(mm)6 表面処理3価ブラック 頭部形状六角穴付き 寸法d1(mm)14.5 寸法K(mm)8 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41527087
2016-06-30
用途:
ボルト交換

ホームセンターには無いタイプで安価で助かりました。

対象商品:
41527087
2015-12-03
用途:
コンバインのメンテナンスに使用
農・林・水産業

純正と変わりなく安心して使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
193:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする