エコメープル
エコメープルの ウエス
エコメープルの マイクロファイバーウエス
超吸収!!マイクロファイバーウエスお得用500g入り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
注文コード
41527396
品番
R-700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、ホツレ、色ムラありのB級品)をウエスとして袋詰めしました。
材質
ポリエステル85%、ナイロン15%
色
アソート
区分
新品
用途
工場機械・機器のメンテナンスに。洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。ビルメンテナンスの掃除用具に。
サイズ
ハンカチ〜フェイスタオルサイズなど様々なサイズ
生地の種類
マイクロファイバー
注意
穴やホツレ、縫製ミス、糸くず、サイズ違い、色違い等で製品化できなかった難あり生地をウエスとしております。中身にはワッフル生地が含まれる場合があります。異物が付着したまま使用しますと表面を傷つける恐れがあります。汚れを掻き落とす力が強いので特にプラスチック等を強く擦り過ぎないようご注意ください。火気付近での使用また放置しないでください。食器及び食品が直接ふれるところには使用しないでください。