エコメープル
エコメープルの ウエス
エコメープルの 布ウエス
エコメープルの 中古布ウエス
リサイクルサラシメリヤスウエス1kg入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
注文コード
41527405
品番
R-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
家庭からでる古着などから作られたウエスでリサイクル製品です。中古生地を使用しておりウエス製品の中でも優れた初期吸水性能があります。白色なので汚れ落ちもしっかり確認できます。
材質
中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地
色
ホワイト
区分
中古
用途
油汚れや塗料、溶剤の拭き取り、板金塗装、精密機器の拭き取り仕上げ等。
サイズ
不定形
工程処理
パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
注意
品質管理には万全を期しておりますが、商品の性質上、全ての混入物が100%除去されていない場合がございます。作業に適しているかどうかご確認の上ご使用ください。特に塗装面やその他、傷のつきやすい対象物を扱う作業でのご使用は十分ご注意ください。