アークライトレインスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41527475 品番 AS-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

独自の開発により、光を返す反射材と照明の無い暗闇でも光源となるPLC(蓄光)プリントを融合したハイブリット光源加工を実現しました。
PLCは太陽光、白色蛍光灯、白色系LEDライトなどの光エネルギーを吸収し、暗所でも自ら発光するので電源は不要です。
蓄えた光は徐々に放出され低下しますが、光が当たれば何度でも蓄光を繰り返します。

ブラック サイズEL 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)5000 材質ポリエステル(TPUラミネート) 胸囲(cm)124 股下(cm)84 着丈(cm)78 腰廻り(cm)116 総丈(cm)115 アズワン品番64-9079-42

商品説明動画

【光放つ、存在感】AS-300 アークライトレインスーツ 商品説明 MAKKU マック
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:393

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする