AS-300 アークライトレインスーツ makku 41527563

 

AS-300 アークライトレインスーツ makku 41527563
AS-300 アークライトレインスーツ makku 41527563
AS-300 アークライトレインスーツ makku 41527563
AS-300 アークライトレインスーツ makku 41527563
AS-300 アークライトレインスーツ makku 41527563
AS-300 アークライトレインスーツ makku 41527563
AS-300 アークライトレインスーツ makku 41527563
AS-300 アークライトレインスーツ makku 41527563
AS-300 アークライトレインスーツ makku 41527563
AS-300 アークライトレインスーツ makku 41527563

アークライトレインスーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
レッド
内容量1セット注文コード41527563品番AS-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

独自の開発により、光を返す反射材と照明の無い暗闇でも光源となるPLC(蓄光)プリントを融合したハイブリット光源加工を実現しました。
PLCは太陽光、白色蛍光灯、白色系LEDライトなどの光エネルギーを吸収し、暗所でも自ら発光するので電源は不要です。
蓄えた光は徐々に放出され低下しますが、光が当たれば何度でも蓄光を繰り返します。

レッドサイズLL耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)5000材質ポリエステル(TPUラミネート)胸囲(cm)120股下(cm)80着丈(cm)74腰廻り(cm)111総丈(cm)110アズワン品番64-9079-53

商品説明動画

【光放つ、存在感】AS-300 アークライトレインスーツ 商品説明 MAKKU マック
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする