アイメディア
アイメディアの 洗剤
アイメディアの 洗濯槽クリーナー
Agパワーとヨードの洗濯用除菌剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41527649
品番
1006446
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
その洗濯水、本当にきれい?この商品は、洗濯機の中の「水」を除菌する商品です。
成分
ネット:ポリエステル
不織布:ポリエチレン
内容物:銀イオン配合ガラス、ヨード配合EVAビーズ
質量(g)
約24
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約9×0.5×10.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※洗濯槽のカビを防止したり、カビをきれいにしたりする効果はありません。