UVカット偏光オーバーサングラス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41527816 品番1007247
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

偏光レンズ仕様で釣りやドライブ時の映り込みを防ぎ見易さ抜群。UVカット率99%以上 UV400。度付きめがねの上から使用できるので、度付きサングラス不要です。可視光線透過率:茶 17% /黒 16%。紫外線透過率:1.0%以下。使用可能なメガネの大きさ。最大横幅:13cm 最大縦幅:4cm(形状により入らない物もあります)

材質レンズ:プラスチック(TAC/トリアセチルセルロース)、枠:プラスチック(ポリカーボネート) 質量(g)約35 寸法(cm)約4.7×16.5×16.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
メガソーラーのパネル点検時に使用
農・林・水産業

UVカット偏光オーバーサングラスは、サイズが大きく
隙間から紫外線の侵入も少ない
値段的にも安く、目の保護に役立っています

対象商品:
41527816
2024-03-26
用途:
運転、アウトドアスポーツ
株式会社日光建設 様

運転中の逆光時やゴルフの時に使用しています。効果は抜群です。

対象商品:
41527816
2022-06-08
用途:
車の運転
サービス業

フロントガラスが光らず、視認性は抜群。
「オーバーサングラス」の通り、きっちりと眼鏡の上から掛けられて最高です。
本当は晩秋から真冬の太陽高度が低い時に、もっと早く買えば良かったと反省しています。

対象商品:
41527816
2020-03-27
用途:
ドライブ 釣り
教育・研究機関

眼鏡の上からもかけられるし、まぶしい逆光を防いでくれるので、とても役に立ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする