サイドゴアのレインシューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41528473 品番 1008545
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

普段使いもできるレインシューズ!
上品なマット感のある表面素材
軽くて歩きやすいショート丈!
サイドのゴム:脱ぎ履ぎ時はしっかり広がり、歩く時には足首にしっかりフィットし、雨がはいりにくい!
バックストラップを引っ張ると片手で履けます!

サイズ(cm)23.5〜24 ブラック 材質本体:塩化ビニル樹脂、インソール:ポリエステル、発泡ポリエチレン 形状ミドルカット 種類レインシューズ 標準質量(g/片足)約380 靴タイプ半長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする