サイドゴアのレインシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)23〜23.5 カーキ 注文コード41528498 品番1008547
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

普段使いもできるレインシューズ!
上品なマット感のある表面素材
軽くて歩きやすいショート丈!
サイドのゴム:脱ぎ履ぎ時はしっかり広がり、歩く時には足首にしっかりフィットし、雨がはいりにくい!
バックストラップを引っ張ると片手で履けます!

サイズ(cm)23〜23.5 カーキ 材質本体:塩化ビニル樹脂、インソール:ポリエステル、発泡ポリエチレン 形状ミドルカット 種類レインシューズ 標準質量(g/片足)約360 靴タイプ半長靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41528498 1008547 41528464 1008544 サイドゴアのレインシューズ アイメディア サイドゴアのレインシューズ アイメディア 1個 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする