アイメディア
アイメディアの 忌避剤・虫対策
アイメディアの 虫対策用品
アイメディアの ゴキブリ・ダニ対策用品
ダニよけゲル 押入れ・ベッド下用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41529076
品番
1006629
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
置いておくだけでダニが増えるのを防ぎます
+お部屋のニオイや、なんと加齢臭まで消臭!
効果は約90日
銀色のシールのはがし具合で香りの強さを調節!
成分
香料、界面活性剤
質量(g)
約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6.9×6.9×4.5
有効期間
約90日
アズワン品番
65-0837-37
利用場所
屋内