トースター専用トレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41529295 品番1007106
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

食材がこびりつきにくいマーブルコート仕上げのトースター専用トレー。
油を逃がしやすい波形形状です。
マーブルコート(フッ素樹脂塗装)で焦げ付きが少なく、お手入れも簡単。
トースターで朝食の用意もラクラクできる!

材質アルミメッキ鋼板、表面:フッ素樹脂塗装 裏綿:シリコン樹脂塗装 質量(g)約162 寸法(cm)15×24.5×1 耐熱温度(℃)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする