トラベル洗面用具ポーチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41529347 品番1008526
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

身だしなみ用品をコレひとつにまとめて収納!
洗面所に吊るして使いやすい。
小物が多く散らかりがちな洗面用具や化粧品などえおまとめてコンパクトに収納。吊るして使えるので、洗面台が濡れていても置き場所を気にせず身支度ができます。

材質本体:ポリエステル、フック:ポリアセタール 質量(g)約160 寸法(cm)畳んだ状態:20×16×10(持ち手含まず)、広げた状態:20×41×8(マチ幅)(フック含まず)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41529347 1008526 08792099 1010186 吊るせるトラベル洗面用具ポーチ アイメディア 吊るせるトラベル洗面用具ポーチ アイメディア 1個 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41529347
2025-07-04
用途:
出張のお供に、使っています。
有限会社タイセー物流 様 (運輸・通信業)

サイズ感も良くて、ホテルのハンガーかけにかけて使えて、本当に感動物です。大変使い勝手が良くて、驚きの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする