※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41529354 4×10 六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41529354

六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/三価ホワイト)(パック品)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 41529354 品番 4×10
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)10 材質SCM435 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 座金外径×厚さ(mm)8×0.5 寸法t(mm)2 寸法S(mm)3 表面処理三価ホワイト 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)20 寸法d1(mm)7 寸法K(mm)4 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41529494
2019-10-06
用途:
刈払機エンジンのSCM435生地ボルトの交換

*小型ワッシャのメッキ/ステン製品が貴社の検索ページではなかなか出てこない
*配送拠点が違うので致し方ないかも知れないが、翌日出荷でゆうパケットでは到着に3日もかかってしまい
単品注文で送料が加算されると何だか損した気分になる

製品自体は良いものだと思います。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3363:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする