アイメディア
アイメディアの トイレ用品
アイメディアの 便座シート
ピタットおくだけ消臭便座シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41529548
品番
1007340
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
おくだけで取り付けできる粘着タイプの便座シート。汚れたときも簡単に取り外しできます。抗菌・消臭加工。サイズもカットして使えます。
取付方式
吸着
材質
表面:不織布(ポリエステル)、裏面:PU+PVC加工、不織布種類:220g/m
2
(抗菌・消臭加工)、セット内容:3色3セット入り(ピンク・ブルー・グリーン)
寸法(cm)
41×17