1007864 英国調チェックレインポンチョ アイメディア 41530546

1007864 英国調チェックレインポンチョ アイメディア 41530546 1007864 英国調チェックレインポンチョ アイメディア 41530546 1007864 英国調チェックレインポンチョ アイメディア 41530546 1007864 英国調チェックレインポンチョ アイメディア 41530546 1007864 英国調チェックレインポンチョ アイメディア 41530546 1007864 英国調チェックレインポンチョ アイメディア 41530546

英国調チェックレインポンチョ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41530546 品番1007864
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

ファスナー、フルオープンで水滴が気にならない!
ポケット付でハンドタオルや鍵などすぐに使いたいものを収納できる!
300g以下の軽量タイプ!

材質本体・収納ポーチ:ナイロン100%、透明部分:EVA樹脂 質量(g)約235 着丈(cm)約100 裄丈(cm)約76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする