業務用洗浄と防汚効果のクリーナー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(280mL) 注文コード41530914 品番1008558
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

汚れを落としながら、コーティングするので次の掃除がラクラク
表面をコーティングして、水アカが付きにくい
業務用として使われている洗剤をそのまま家庭用にしました。
洗浄と同時に汚れをつきにくくするクリーナーです。
台所シンク、洗面台、お風呂、トイレ、タイル、ガラスに。

適合場所/台所シンク・洗面台・浴室・トイレ・外壁、対象物/プラスチック・陶器・ガラス・ステンレス・タイル・鏡 液性中性 不適合塗装済木製品・ステンレス以外の金属・水がしみ込む木・紙・布・コンクリート 寸法(幅W×高さH)(cm)約6.9×16.5 繰り返し・詰め替え対応
注意
※他の洗剤製品とは併用しない。
※使用後は手を洗う。
※本液を床面に使用すると滑りやすくなるため使用しない。
※表面コーティングを施してある箇所には使用しない。
※本液をつけたまま長時間放置しない。
※塩素系の漂白剤や排水管洗浄液などが直接かかるとコーティング効果が落ちる場合がある。
※金魚鉢や水槽に使用の際は、本液が残らないようしっかりすすぐ。
※高温・多湿の場所には置かず、冷暗所に保管する。
※子供の手の届くところに置かない。
※認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。
※用途以外に使用しない。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41530914
2024-09-07
用途:
トイレ掃除の際
製造業

まず、トイレ掃除の際に水垢を取ってから
スポンジで擦る時に付けて使用しました。
一度の掃除で水を弾いて効果を実感しました。
お値段的に持続性は期待して居ませんが
手軽に使えるので満点です。
他の水周りにも使いたいと思います。

対象商品:
41530914
2020-06-03
用途:
キッチンシンク 陶器洗面台

くもりも取れ、水を弾くようになり、水の流れが早いです。

1人が参考にしています
対象商品:
41530914
2024-03-01
用途:
洗面台、流し
製造業

洗面台や流しの使い方が汚くて汚しても掃除しない社員たち。なので少しでも汚れが防げたらと思い購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする