アイメディア
アイメディアの シート・カバー関連
アイメディアの サドルシート・サドルカバー
柔らかクッションのサドルカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41531246
品番
1008140
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
雨に濡れても2重カバーでしっかりガード!座り心地やわらかのクッション入り。水をはじきやすい撥水加工のカバー付きで雨ホコリよけに!
材質
本体:ポリエステル(裏面:ポリウレタンコーティング)、クッション材:ポリウレタン
質量(g)
約76
厚さ(cm)
クッション:約3
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
本体:約24×20×15(カバー含まず)