※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルトPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(15個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
6
8
10
12
14
20
15
16
25
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
41531253
品番
6×20
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
材質/仕上
ステンレス
種類
PK=1(JIS小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)
11.5×0.8
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10