食洗機庫内の一発洗浄

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41531386 品番1007644
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

気になるところにポイッ!と置くだけ
ノズルやパッキンのヌメリ・水アカに!
食洗機の庫内についた、水垢やぬめりを洗浄します。
緑茶エキス・酵素配合で食洗機庫内を除菌・洗浄します!※全ての菌を除菌するわけではありません。
置き型でもビルトインタイプでも使えます。

成分過炭酸塩、炭酸塩、炭酸水素ナトリウム、コハク酸、緑茶エキス、酵素 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(1粒あたり)約20.5×9.4 液性弱アルカリ性 使用の目安1回2〜3錠 ※4〜6人用の食器洗い機の場合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※他の洗浄剤と併用しないでください。
※汚れがひどい場合は完全に洗浄できない場合がありますので、繰り返しご使用ください。
※手肌の弱い方は炊事用手袋など着用してください。
※本品は食器を洗う洗剤ではありません。
※保管の際には直射日光・湿気・高温を避け、お子様の手の届かないところに保管してください。
※洗浄は、必ず標準コースにて洗浄してください。節約コースなどでは、効果が半減します。
※誤って飲み込んだ場合には多量の水を飲み、無理に吐かさず、口をすすいでください。その後、医師に診断を受けてください。
※皮膚などに付着し、異常が認められた場合には医師に相談してください。
※目に入った場合は良く洗い流し、異常が認められた場合は医師に相談してください。受診の際には本品を持参してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする