洗濯槽カビおちーるNEO

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41531648 品番1007812
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

過炭酸ナトリウムを70%配合、洗剤を入れると泡立って洗濯槽を丸洗いします!
TAED(反応促進剤)で汚れ落ちを強力サポート!
非塩素系の洗浄成分なので洗濯機に負担をかけにくいです。
1回600グラムと一般的な洗剤の約2倍以上の大容量でしっかり洗浄します!
残った汚れの除去、汚れ防止のためにも継続使用がお勧めです。
プラスチック槽、ステンレス槽、全自動洗濯機、2槽式洗濯機に使えます。
ドラム式洗濯機には使用できません。

使用の目安10kgまでの洗濯機に全量600g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×7×22
注意
※用途以外に使用しないでください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※他の洗剤と同時に使用しないでください。
※50℃以上のお湯は使用しないでください。
※手肌の弱い方は、ゴム製の手袋を着用してご使用ください。
※洗濯槽に衣類を入れた状態で使用しないでください。
※衣類などに長時間接触すると脱色することがあるので注意してください。
※故障 の原因になりますので、長時間(15時間以上)洗剤を入 異常が見られた場合、また異臭などを感じた場合は、すれたまま放置しないでください。
※使用中、洗濯機にぐ使用を中止してください。
※入浴剤入りの風呂の残り湯は、使用できません。
※高温多湿の場所・直射日光に当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
※洗剤を水に溶かして、密封容器に保管しないでください。酸素が発生し、内圧が上がります。
※容器(袋)がふくらまないように上部に穴を開けています。

商品説明動画

強力発泡で洗濯槽の汚れがごっそり落ちる!洗濯槽カビおちーるNEOを使ってみた!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする