1064511 徳用キバミおちーる アイメディア 41531833

1064511 徳用キバミおちーる アイメディア 41531833
1064511 徳用キバミおちーる アイメディア 41531833
1064511 徳用キバミおちーる アイメディア 41531833
1064511 徳用キバミおちーる アイメディア 41531833
1064511 徳用キバミおちーる アイメディア 41531833
1064511 徳用キバミおちーる アイメディア 41531833
1064511 徳用キバミおちーる アイメディア 41531833

徳用キバミおちーる

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1000mL)注文コード41531833品番1064511
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

トイレの気になる黄ばみ悪臭をすっきり解消。
界面活性剤と増粘剤の相乗作用で、速やかに浸透します。
横向きノズルなので便器のふちの裏側まで液がかけやすく、 尿石表面に長時間付着する粘液で留まって溶かします!

液性酸性成分塩酸(9.5%)、界面活性剤(非イオン系・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤サイズM容量(mL)1000使用の目安一便器に100mL~150mLまで繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【トイレ・便器掃除】尿石などのキバミ落としにコレ!ウソみたい!?キバミおちーる アイメディア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41531833
2022-09-21
用途: トイレ掃除
農・林・水産業

以前から使っていて、モノタロウさんにあったので購入致しました。良く落ちます。なくなったらまた購入したいと思います。

対象商品 : 41531833
2022-07-17
用途: トイレ掃除
農・林・水産業

今までは他店で購入していましたけど、値段は他店とあまり変わらなかったので、ついでに購入しました。商品はっ黄ばみはすごく落ち大変良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする