防カビフレグランス お風呂貼付用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41532199 品番1007728
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

カッターでシール部に切込みを入れて、貼りつけるだけの簡単取り付け。
カビやピンク汚れが出来にくくなり、お掃除らくらく!
大腸菌や黄色ブドウ球菌の除菌もできる。
浴室のじめっとした嫌な臭いをミントでさわやかに。
ミントが、外敵から身を守るために作った「精油」を抽出し、配合。
自然の力を利用した防カビ剤です。
効果期間3か月

成分精油、防カビ香料 質量(g)約38 寸法(cm)両面テープ:約3.4×厚み0.2×2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×1.2×11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする