薬用デオドラントクリーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41532244 品番1006494
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

朝ぬって、夜までにおわない!
ワキ・足のニオイをしっかり防ぎます。
ベタつかずサラっとした使用感。
塗ると透明になるタイプ。
塗った後はベタつかずさらっとした使用感。
【効果効能】
わきが(腋臭)、皮膚汗臭、制汗
※効果は使用状況により異なる場合があります。

成分
【有効成分】
イソプロピルメチルフェノール、パラフェノールスルホン酸亜鉛
【その他の成分】
水、シクロペンタシロキサン、BG、濃グリセリン、ジメチコン、ポリアクリル酸アルキル、メチルフェニルポリシロキサン、POE・POPジメチコン共重合体、イソノナン酸イソノニル、ジイソステアリン酸ポリグリセリル、l-メントール、天然ビタミンE、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、パラベン
性別男女兼用 質量(g)約49(中身+容器) 直径(Φcm)約6.5×2.4 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする