薬用茶せっけん しっとり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41532278 品番1063435
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

静岡産茶葉エキス(保湿成分)配合。キメ細やかな泡で、洗い上がりに、心地よいしっとり感を与えます。14種類の天然由来保湿成分がお肌のキメを整えなめらかに仕上げます。医薬部外品。
[効能・効果]皮膚の清浄・にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ。

成分
(有効成分)グリチルリチン酸ジカリウム
(その他の成分)カリウム含有石けん用素地、チャエキス(1)、アロエエキス(2)、オウゴンエキス、ダイズエキス、加水分解シルク液、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、濃グリセリン、オリブ油、ローヤルゼリーエキス、クララエキス(1)、クワエキス、ベニバナエキス(1)、ユキノシタエキス、クインスシードエキス、クマザサエキス、ヨクイニンエキス、香料、グンジョウ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、エタノール、1.3-プチレングリコール、無水エタノール、ポリエチレングリコール4000、グルコン酸ナトリウム、ヒドロキシエタンジホスホン酸液、エデト酸四ナトリウム四水塩
商品タイプ本体 性別男性用、女性用 洗顔タイプ固形 セット内容泡立てネット付 ベージュ 容量(g)80 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする