注ぎ口付き 非常用給水袋4L

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41532427 品番WT-552
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

非難生活に欠かせない飲料水の給水・一時保管をはじめ、アイデア次第で多用途に利用できます。必要量が注げる注ぎ口付きです。
燃焼の際に塩素ガスが発生しないポリオレフィンフィルムを使用しています。
食品衛生法に基づく合成樹脂製の器具及び容器包装の規格試験に適合しています。
印刷用インクは多層フィルム内部に施されており、内容物や人体に直接触れないので安心です。
開口部に特殊構造のチャック「エクシール(特許取得品)」を使用しています。

材質ナイロン、ポリエチレン(飲料水に接するフィルムの食品衛生証明取得済) 寸法(mm)H280×W345+注ぎ口部約26×GZ90 容量(L)4 アズワン品番65-1795-06

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
焚き火のバケツとして
医療・福祉・介護関連業

焚き火のバケツとして、使いました。

上から水を入れて、横から水を出す仕組みが、やりやすいです。

終わった後、乾かすのもしやすいです。おすすめです。

災害時も、活躍しそうです。

対象商品:
41532427
2024-09-11
用途:
防災用に
医療・福祉・介護関連業

災害ように購入しました。

使わなくて済めばいいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする