アクティブスポーツオウル
アクティブスポーツオウルの 熱中対策用品
アクティブスポーツオウルの 首用 暑さ対策
ひやしネック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41532463
品番
FP812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
水に1〜2分つけ、首に巻くだけの簡単利用。
気化熱による冷たさ長時間持続。
繰り返し30〜40回利用可能。
マジックテープ付きで首に固定。
仕様
女性用
材質
生地:綿100%、内容物:高分子ポリマー
色
ピンク
サイズ
フリー
質量(g)
14
幅(cm)
5.5
全長(cm)
55