FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の ヘルメット
FUKUTOKU(福徳産業)の ヘルメット関連商品
FUKUTOKU(福徳産業)の 暑さ対策 ヘルメット用
チタン涼感フラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41532506
品番
#9644
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
水に浸して涼感アップ!ヘルメット、キャップにクリップで簡単装着。
高吸水繊維を特許製法で組み込み、気化熱効果で冷涼感が持続します。
材質
本体:ポリエステル100%(チタン蒸着繊維)、テープ部:ナイロン100%、詰物:アクリル・指定外繊維(アクリレート系繊維)・ポリエステル・レーヨン
サイズ
フリー
質量(g)
20
幅(cm)
22.5
長さ(cm)
【タレ】13.5