チタン涼感ヘルメットイン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41532515 品番#9645
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ヘルメットのムレ、ニオイを解消。独自のカッティング技術で締め付けず伸びるから頭にピッタリフィット!
高吸水繊維使用、後頭部の保水パット部分を水に濡らし、気化熱で体温上昇を防ぎます。
抗菌・消臭効果、白金ナノ粒子が菌の増殖を抑え、汗などの気になるニオイを抑制。
洗濯しても効果は持続するので安心・清潔!

材質本体:ポリエステル100%(チタン蒸着繊維)、縁巻部:ナイロン80%・ポリウレタン20%、詰物:アクリル・指定外繊維(アクリレート系繊維)・ポリエステル、レーヨン 頭囲(cm)50 サイズフリー 質量(g)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする