涼感インナーキャップセイボウ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41532533 品番#9900
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

後頭部の保水部を水に濡らすだけでカンタン冷却!
高保水繊維内蔵。
気化熱効果でクールダウン。
後頭部のタレが短いので目立ちにくく、制帽のインナーキャップとして使用できます。
前面メッシュになっているので快適。
抗菌消臭効果で衛生的です。

材質本体:ポリエステル100%、詰物:アクリル・合成繊維(アクリレート系)・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン ネイビー サイズフリー 質量(g)37 幅(cm)【タレ】21 長さ(cm)【タレ】9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする