ひんやりタオル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41532576 品番FK-CT01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

冷やしたい部分に巻けばOK、気化熱冷却作用で効果的にクールダウン!
装着カンタンなタオル通しループ付。
タオル部分は取り外し可能で万一巻き込んでも外れるようにできています。

グレー 材質タオル生地:綿100%、首筋部分:ポリエステル100%(韓国製クールマックス)、保水部:指定外繊維(ベルオアシス)100% サイズフリー 質量(g)80 幅(cm)【タオル部】17.5、【中央部】8 全長(cm)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする