5×10 六角穴付皿ボルト (SCM435/クローム)(パック品) 大阪魂 41532662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×10 六角穴付皿ボルト (SCM435/クローム)(パック品) 大阪魂 41532662
5×10 六角穴付皿ボルト (SCM435/クローム)(パック品) 大阪魂 41532662

六角穴付皿ボルト (SCM435/クローム)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)10
ねじピッチ0.8
内容量1パック(10個)注文コード41532662品番5×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじねじの呼びM5材質SCM435長さ(mm)10ねじピッチ0.8寸法t(mm)2.3寸法S(mm)3表面処理クローム頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)2.9穴の形状六角穴寸法dk(mm)10.8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41532671
2021-08-26
用途: バイクのカスタマイズ

このシリーズは、形状、表面の色、材質、径、長さが多種多様の中から選べ、小口で買えますので大変助かります。今回も用途にピッタリのものが見つかりました。特に今回は SCM435 という材質がポイントでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2025:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする