富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
ウルトラクレスト 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
41535638
品番
3423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
国産革使用で柔らかで手にフィット、マジック付きで作業性抜群。
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
23
材質
国産牛表皮
入数(双)
1
用途
指先を使う細かな作業全般、配線・配管工事、内装工事、重機操作
アズワン品番
64-8367-93