富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
レインジャーボーイ 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
41535674
品番
3624
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
国産革使用で柔らかで手にフィット、マジック付きで作業性抜群。手の平補強アテ付。
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
23
材質
国産牛表皮
入数(双)
1
用途
指先を使う細かな作業全般、配線・配管工事、内装工事、重機操作