富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
床皮内縫 #92-T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
41535735
品番
1930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
牛床皮内縫いツートン。
甲部柔らか牛床皮使用で握りやすく疲れ半減します。
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
23.4
材質
牛床皮
入数(双)
1
用途
土木、建築、ハードな作業に