シリカクリンマジックシート EP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41536024 品番 SCEPB
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別) アウトレット
¥1,390569

昔なつかしいアナログレコード(EP、LP)盤を忠実に再現した、こだわりのデザイン。
お部屋のアクセントとして、絶妙にマッチします。
お部屋に飾りながら消臭・調湿ができる、円盤型のシートです。
速効性があり、約60分でほぼ消臭、約30分で湿気を半分にします。
※調湿:多湿時に吸湿するだけでなく、低湿時には湿気を空気中に放出し、常に最適な湿度を保ちます。

使用場所玄関・キッチン・ワードロープ・クローゼット・リビング 成分シリカゲル 材質ポリプロピレン 商品タイプシートタイプ ブルー 直径(Φcm)約17.5 使用の目安トイレ・クローゼット・密閉された場所:2〜3枚、キッチン・リビング・部屋全体(6畳ほど):4〜5枚
注意
※本製品の効果は、使用環境によって異なります。
※汚れが生じた場合は水洗いせず、しぼったタオル等で軽く拭いてください。
※マジックシートを水で濡らしたり、洗剤で洗ったりしないでください。
※本品を火の近くに置いたり、近づけたりしないでください。
※ストーブや高熱のところへは置かないでください。
※アルコール・消毒液・シンナー・ベンジンなどの薬品で、ふき取りをしないでください。変色・変形の恐れがあります。
※電子レンジは絶対に使用しないでください。
※乾燥機でのご使用はお控えください。
※水気の多い状況や湿度の高い環境では、調湿効果を十分に発揮できない場合があります。
※本製品はニオイの元となるガスの種類・量によっては、消臭効果を十分に発揮できない場合があります。
※摩耗が発生したり製品が折れたりするような使用は、本品を傷めますのでお避けください。
※プリント部分を強くこすると、色落ちや剥がれる場合があります。
※本品の加工上、裁断面から若干のシリカゲルの粒子がこぼれ出る場合があります。
※本品の裁断上、若干サイズが異なる場合があります。
※長期保管の際、環境変化等でマジックシートの機能が損なわれる場合があります。
※機能を効果的に使用するため、定期的なマジックシートの天日干しをお勧めします。
※直射日光のあたる場所でのご使用はお避けください。
※本品は食べ物ではありません。
※お子様の手の届く場所には置かないでください。
※ご使用後は、燃えないゴミとしてお捨てください。
※本来の用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする