スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード41536103 品番SMZ-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れています。
ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。

用途
表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に
屋内/屋外用
テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)4 テープ厚さ(mm)0.8 基材アクリルハイソフトフォーム基材 主な用途粗面素材用 適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く) 使用温度範囲(℃)-20〜90 粘着剤アクリル系粘着剤 粘着力(N/10mm)15 使用場所屋内・屋外 不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと 粘着タイプ超強力 荷重(N)4.9(木材同士の時の目安) 被着材の素材金属
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
古民家の木製扉の接着
運輸・通信業

なにを使ってもくっつき悪かったのが、これでピタリと。これの業務用とかあると良いかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする