画像準備中

スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード41536137 品番SST-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れています。
抗菌加工したタイルにも接着が可能です。
JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)4 テープ厚さ(mm)1.1 基材アクリルハイソフトフォーム基材 粘着剤特殊アクリル系粘着剤 主な用途合板・タイル用 用途つきにくいタイル表面への接着に 適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木 使用温度範囲(℃)-20〜80 テープ地色グレー 粘着力(N/10mm)30 使用場所屋内・屋外 不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水 粘着タイプ超強力 荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安) 被着材の素材金属
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41536137 SST-19 77180198 SST-19R スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用 3M(スリーエム) スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用 3M(スリーエム) 1巻 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77180198
2022-11-08
用途:
アクリルミラーの貼り付け
教育・研究機関

職場のトイレの手洗い場に鏡のない箇所があり、タイルの壁にどう設置しようかと思案し、アクリル鏡とこのテープを使用しました。ツルツルのタイル面にもぴったりくっつき、素人がやってもそれなりの出来栄え。落ちてくることもなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする